S845 SXMU 1606ADTR-MM IC5400 HELIDO - Silné, čtvercové břitové destičky s 8 šikmými břity pro čelní frézování

Artiklové číslo: 5606660
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIDO 845 LINE
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606660
EAN / GTIN 7291075209181
Číslo výrobce 5606660
L-číslo L23910 338

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7,15 mm, průměr vepsaného kruhu (IC) 16,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,45 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.15 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 16.2 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 7.45 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.5 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.3 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIDO 845 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku