S845 F45SX D200-12-60-R16 Čelní 45° frézy nesoucí břitové destičky s 8 šroubovitými pravotočivými břity

Artiklové číslo: 3104785
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIDO 845 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3104785
    EAN / GTIN 7291075208948
    Číslo výrobce 3104785
    L-číslo L23980 495

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza, rohová fréza s WSP, průměr držáku nástroje, strana stroje (DCONMS) 60 mm, průměr (DC/DCX) 214,8 mm, počet řezných hran (CICT) 12, průměr náboje (DHUB) 135 mm, celková délka (OAL) 63 mm.

    Charakteristika:

    • Typ upínace C
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Prumer rezu (DC) 200 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 214.8 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 214.8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 12
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.15 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 135 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
    • Celková délka (OAL) 63 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIDO 845 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku