S845 F45SX D100-07-32-R16 Čelní 45° frézy nesoucí břitové destičky s 8 šroubovitými pravotočivými břity

Artiklové číslo: 3104574
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIDO 845 LINE
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3104574
    EAN / GTIN 7291075208887
    Číslo výrobce 3104574
    L-číslo L23980 314

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr upevňovacího závitu, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr (DC/DCX) 114,8 mm, počet řezných těles (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 80 mm, celková délka (OAL) 50 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace B
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 100 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 114.8 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 114.8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 7
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.15 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) S845 SXMU 1606ADTR
    • Celková délka (OAL) 50 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 45 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIDO 845 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku