3M AXKT 1304PDR IC808 Výměnné břitové destičky pro těžké obrábění

Artiklové číslo: 5606607
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada MILL2000
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606607
EAN / GTIN 7291075113358
Číslo výrobce 5606607
L-číslo L23910 291

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 12 mm, délka břitové destičky (INSL) 14,12 mm, tloušťka břitové destičky (S) 4,55 mm, šířka břitové destičky (W1) 8,4 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.6 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 12.85 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 12 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 14.12 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 4.55 mm
  • Šírka vložky (W1) 8.4 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.35 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "MILL2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku