3M F90AX D1.50-5-.75-13 90° čelní frézy pro vyměnitelné destičky 3M AXKT 1304 pro těžké obrábění.

Artiklové číslo: 3101599
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MILL2000
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3101599
EAN / GTIN 7291075113082
Číslo výrobce 3101599
L-číslo L23980 3110

Popis

Popis:

  • Čelní, rohové frézy s WSP
  • Průměr otáčení, strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Průměr (DC/DCX): 1-1/2″
  • Počet řezných těles (CICT): 5
  • Průměr náboje (DHUB): 1,445″
  • Celková délka (OAL): 1-1/2″.

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Right Hand
  • Pocet rezných britu (CICT): 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 1/2″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.445″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): 3M AXKT 1304PDR
  • Celková délka (OAL): 1-1/2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILL2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku