3M F90AX D2.00-4-.75-20 90° čelní fréza pro 3M AXKT 2006 břitové destičky pro těžké obrábění.

Artiklové číslo: 3101624
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada MILL2000
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3101624
    EAN / GTIN 7291075231366
    Číslo výrobce 3101624
    L-číslo L23980 3116

    Popis

    Popis:

    • Čelní fréza, rohová fréza s WSP
    • průměr kužele, strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • průměr (DC/DCX): 2″
    • počet řezných těles (CICT): 4
    • průměr náboje (DHUB): 1,89″
    • celková délka (OAL): 2″.

    Charakteristika:

    • Typ upínace A
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
    • Prumer rezu (DC): 2″
    • Prumer rezu (DC/DCX): 2″
    • Smer rezu : Right Hand
    • Pocet rezných britu (CICT): 4
    • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.79″
    • Prumer dosedací plochy (DHUB): 1.89″
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): 3M AXKT 2006PDTR-RM
    • Celková délka (OAL): 2″
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Degrees

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "MILL2000" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku