MM HC100C10R2.0-2T06 IC903 Vyměnitelné frézovací hlavy z plného karbidu se 2 břity a úhlem šroubovice 10°.

Artiklové číslo: 5606438
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 2 ks
  • K objednání po násobcích: 2 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MULTI-MASTER Indexable Solid
Druh produktu Řezná vložka pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5606438
EAN / GTIN 7291075169836
Číslo výrobce 5606438
L-číslo L24060 638

Popis

Popis:

Modulární frézovací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 9,5 mm, vlastnosti rozhraní T06, průměr břitu (DC) 10 mm, max. délka břitu (APMX) 9 mm, počet břitů (NOF) 2, celková délka (OAL) 19 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 9.5 mm
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS) T06
  • Polomer rohu (RE) 2 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 10 Stupne
  • Funkcní délka (LF) 12.35 mm
  • fz(max) 0.1 mm/zub
  • Celková délka (OAL) 19 mm
  • Maximální úhel nábehu (RMPX) 5 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

Ze stejné série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku