S845 SXCU 160608AD-RMM IC830 HELIDO - Silné, čtvercové břitové destičky s 8 šikmými břity pro čelní frézování

Artiklové číslo: 5605348
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada HELIDO 845 LINE
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5605348
    EAN / GTIN 7291075209082
    Číslo výrobce 5605348
    L-číslo L23910 305

    Popis

    Popis:

    WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7,15 mm, průměr vepsaného kruhu (IC) 16,2 mm, tloušťka břitové destičky (S) 7,45 mm.

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.15 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 16.2 mm
    • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
    • Tlouštka britové desticky (S) 7.45 mm
    • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.35 mm/zub
    • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.2 mm/zub
    • Pocet rezných hran 8

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Ze stejné série "HELIDO 845 LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku