S845 F45SX D4.0-7-1.5-R16 Čelní 45° frézy nesoucí břitové destičky s 8 šroubovitými pravotočivými břity

Artiklové číslo: 3181094
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIDO 845 LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3181094
EAN / GTIN 7291075209310
Číslo výrobce 3181094
L-číslo L23980 2159

Popis

Popis:

Indexovatelné čelní frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/2″, Průměr řezu (DC/DCX) 4,58″, počet řezných položek (CICT) 7, průměr náboje (DHUB) 3,268″, Celková délka (OAL) 2″

Charakteristika:

  • Typ upínace: B
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/2″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 4″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 4.58″
  • Maximální prumer rezu (DCX): 4.58″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 7
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.276″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 3.268″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): S845 SXMU 1606ADTR
  • Celková délka (OAL): 2″
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 45 Stupne

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "HELIDO 845 LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku