HP ANCR 070204PNFR IC908 Obvodově broušené břitové destičky s pozitivním odlučovačem třísek pro obrábění hliníku, titanu a hořčíku.

Artiklové číslo: 5604598
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIPLUS
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604598
EAN / GTIN 7291075182682
Číslo výrobce 5604598
L-číslo L23910 1074

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 7,7 mm, délka břitové destičky (INSL) 8,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 2,6 mm, šířka břitové destičky (W1) 4,5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
  • Efektivní délka rezné hrany (LE) 7.7 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 7.7 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 8.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 2.6 mm
  • Šírka vložky (W1) 4.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIPLUS" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku