SDMR 1205PDR-HQ-M IC928 Čtyřhranné destičky s vysokým pozitivním úběrem pro obrábění hliníku, nerezové oceli a vysoce žáruvzdorných slitin.

Artiklové číslo: 5604337
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada HELIQUAD
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5604337
EAN / GTIN 7291075066340
Číslo výrobce 5604337
L-číslo L23910 766

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 10 mm, délka břitové destičky (INSL) 12,7 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5,1 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 1 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 10 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 90 Stupne
  • Velikost britové desticky(INSL) 12.7 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.1 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.12 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.07 mm/zub
  • Pocet rezných hran 4

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku