F90SD D160-11-40-12 Čelní frézy nesoucí čtyřhranné destičky

Artiklové číslo: 3319629
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada HELIQUAD
    Druh produktu Rohová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3319629
    EAN / GTIN 7291075384017
    Číslo výrobce 3319629
    L-číslo L23980 1170

    Popis

    Popis:

    Čelní fréza s WSP, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 40 mm, průměr (DC/DCX) 160 mm, počet řezných těles (CICT) 11, průměr náboje (DHUB) 95 mm, celková délka (OAL) 50,35 mm

    Charakteristika:

    • Typ upínace C
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Prumer rezu (DC) 160 mm
    • Prumer rezu (DC/DCX) 160 mm
    • Smer rezu Pravá ruka
    • Pocet rezných britu (CICT) 11
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 11.8 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 95 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SDMT 1205PDR-HQ-M
    • Celková délka (OAL) 50.35 mm
    • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR) 90 Stupne

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku