SDK D63-53-27-FT/A Základní jednotka pro modulární nástrčné frézy pro S/QDMT 1205 Výměnné břitové destičky.

Artiklové číslo: 3110418
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada HELIQUAD
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3110418
EAN / GTIN 7291075103427
Číslo výrobce 3110418
L-číslo L23980 466

Popis

Popis:

Skořepinová fréza, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 60,9 mm, průměr břitu (DC) 63 mm, počet břitů (CICT) 15, max. délka břitu (APMX) 53 mm, počet břitů (NOF) 3, celková délka (OAL) 76 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 60.9 mm
  • Prumer rezu (DC) 63 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 15
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 53 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SDMT 1205
  • Celková délka (OAL) 76 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIQUAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku