MTEC 1615C38 9UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu UN pro vnitřní závity

Artiklové číslo: 5603884
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603884
EAN / GTIN 7291075167740
Číslo výrobce 5603884
L-číslo L24210 48

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 16 mm, průměr břitu (DC) 15 mm, celková délka (OAL) 100 mm, stoupání závitu (TP) 2,822 mm, jmenovitý průměr závitu 7/8, jmenovitý průměr závitu 7/8, velikost závitu 7/8, velikost závitu 7/8, velikost závitu na palec (TPI) 9 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Prumer rezu (DC) 15 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 38.1 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 100 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 2.822 mm
  • Velikost závitu 7/8
  • Pocet závitu na palec (TPI) 9 Závity/-palcové″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku