MTEC 1010C28 11UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu UN pro vnitřní závity

Artiklové číslo: 5603882
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603882
EAN / GTIN 7291075167726
Číslo výrobce 5603882
L-číslo L24210 45

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 10 mm, celková délka (OAL) 72 mm, stoupání závitu (TP) 2,309 mm, jmenovitý průměr závitu 5/8, jmenovitý průměr závitu 5/8, velikost závitu 5/8, velikost závitu 5/8, velikost závitu 5/8, počet závitů na palec (TPI) 11 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Prumer rezu (DC) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 28.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 72 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 2.309 mm
  • Velikost závitu 5/8
  • Pocet závitu na palec (TPI) 11 Závity/-palcové″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku