MTEC 0605C14 18UN IC908 Závitové frézy z tvrdokovu UN pro vnitřní závity

Artiklové číslo: 5603873
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5603873
EAN / GTIN 7291075167641
Číslo výrobce 5603873
L-číslo L24210 41

Popis

Popis:

Závitová fréza - plná, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 6 mm, řezný průměr (DC) 5 mm, celková délka (OAL) 57 mm, stoupání závitu (TP) 1,411 mm, jmenovitý průměr závitu 5/16, jmenovitý průměr závitu 5/16, velikost závitu 5/16, velikost závitu 5/16, závit na palec (TPI) 18 závitů/″.

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
  • Prumer rezu (DC) 5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 14.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Úhel šroubovice drážky (FHA) 15 Stupne
  • Celková délka (OAL) 57 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Typ tvaru závitu (THFT) UN60
  • Stoupání závitu (TP) 1.411 mm
  • Velikost závitu 5/16
  • Pocet závitu na palec (TPI) 18 Závity/-palcové″

Ze stejné série "SOLIDTHREAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku