3M AXKT 200640R-PDR IC928 Výměnné břitové destičky pro těžké obrábění s různými poloměry rohů.

Artiklové číslo: 5602957
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada MILL2000
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5602957
EAN / GTIN 7291075258479
Číslo výrobce 5602957
L-číslo L23910 163

Popis

Popis:

WSP pro frézování, délka řezu max. (APMX) 20 mm, délka břitové destičky (INSL) 21,9 mm, tloušťka břitové destičky (s ) 6,26 mm, šířka břitové destičky (W1) 13,5 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 4 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 20 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 21.9 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 6.26 mm
  • Šírka vložky (W1) 13.5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.3 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.15 mm/zub
  • Pocet rezných hran 2

Vhodné produkty

Ze stejné série "MILL2000" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku