R90CW 43-T IC908 Kulaté destičky pro profilové frézování

Artiklové číslo: 5602577
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série CHAMMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 5602577
EAN / GTIN 7291075119497
Číslo výrobce 5602577
L-číslo L23910 1296

Popis

Popis:

WSP pro frézování, tloušťka břitové destičky (s ) 5,4 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 6.35 mm
  • Tlouštka britové desticky (S) 5.4 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.2 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.12 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku