O45MT 050505-RM IC950 Osmihranná destička pro frézování pod úhlem 45°.

Artiklové číslo: 5602098
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie CHAMMILL
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro frézování

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5602098
EAN / GTIN 7291075102307
Číslo výrobce 5602098
L-číslo L23910 912

Popis

Popis:

WSP pro frézování, max. délka břitu (APMX) 3,3 mm, průměr vepsané kružnice (IC) 11,54 mm, tloušťka břitové destičky (S) 5 mm.

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.5 mm
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3.3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 11.54 mm
  • Úhel špicky britu (EPSR) 135 Stupne
  • Tlouštka britové desticky (S) 5 mm
  • Maximální posuv na zub (fz(max)) 0.25 mm/zub
  • Minimální posuv na zub (fz(min)) 0.17 mm/zub
  • Pocet rezných hran 8

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku