ERCM D1.50-C1.25CP12 Multifunkční frézy s hrubováním pro čtyři tvary břitových destiček.

Artiklové číslo: 3101342
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Série CHAMMILL
Druh produktu Fréza s vyměnitelnými destičkami

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3101342
EAN / GTIN 7291075108514
Číslo výrobce 3101342
L-číslo L23980 1725

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1-1/4″, počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximum (APMX) 0,24″, Celková délka (OAL) 8″, typ Shank kulatý, typ Shank kulatý

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.24″
  • Délka hlavy (LH): 1.58″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): R90MT
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 6 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté

Vhodné produkty

Ze stejné série "CHAMMILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku