{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A24Q-BFX | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šířka kotouče | 7 mm | |
⌀ kotouče | 115 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 13 300 min-1 | |
Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc |
Katalogové číslo | 560110 115X7 | |
EAN / GTIN | 9003170020299 | |
Číslo výrobce | 34046120 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Hrubovací brusný kotouč PREMIUM*** „2 v 1“ 115X7 mm
na poptávku
Ihned k dodání
675 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
114,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
95,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 288 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
103,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
85,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
69 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
121,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
101,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 | 22,23 | 22,23 |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 | 20-30 | 20-30 |
Maximální obvodová rychlost | 80 | 80 | 80 |
Optimalizováno pro materiál | INOX ;Ocel | INOX ;Ocel | INOX ;Ocel |
Šířka kotouče | 7 | 7 | 7 |
Zkratka brusiva | A | A | A |