Hrubovací brusný kotouč univerzální 115X7 mm

Artiklové číslo: 560010 115X7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    106,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    89,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 129 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kotoučeךířka kotouče (mm) Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: A
  • Podíl železa, síry a chlóru: < 0,1
  • ⌀ otvoru: 22,23
  • Doporučený úhel nastavení: 20-30
  • Optimalizováno pro materiál: INOX; Ocel

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Brusivo Normální korund
    Zkratka brusiva A
    Specifikace A30R-BF
    Podíl železa, síry a chlóru < 0,1 %
    Šířka kotouče 7 mm
    ⌀ kotouče 115 mm
    ⌀ otvoru 22,23 mm
    Doporučený úhel nastavení 20-30 stupeň
    Optimalizováno pro materiál INOX; Ocel
    Maximální obvodová rychlost 80 m/s
    Maximální počet otáček 13 300 min-1
    Druh produktu Hrubovaci brusny kotouc

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 560010 115X7
    EAN / GTIN 4045197480736
    Číslo výrobce 560010 115X7

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 900 N/mm
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plasty, GFK
     
    Uni
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    • Zrno, pojivo, aktivní brusné přísady a armování hrubovacích brusných kotoučů jsou optimálně přizpůsobeny z hlediska nejvyššího obrušovacího výkonu a životnosti v dané oblasti použití.
    • Typy: Hrubovací brusné kotouče zalomené (typ 27, 28, 29).
    • Úhel broušení 20° až 30°
    • K broušení svarů, ploch a hran na úhlových bruskách na elektřinu a stlačený vzduch s maximální obvodovou rychlostí 80 m/s.

    Pro univerzální použití u INOX, oceli a litiny.

    Specifikace:

    28-A30R-BFX.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku