{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | Normální korund | |
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A30R-BF | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šířka kotouče | 7 mm | |
⌀ kotouče | 230 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 6 600 min-1 | |
Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc |
Katalogové číslo | 560010 230X7 | |
EAN / GTIN | 4045197480767 | |
Číslo výrobce | 560010 230X7 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
Hrubovací brusný kotouč univerzální, ⌀ kotoučeךířka kotouče: 230X7mm
na poptávku
Ihned k dodání
534 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
304,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
253,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 219 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
165,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
138,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
462 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
493,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
411,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 stupeň | 20-30 stupeň | 20-30 stupeň |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | INOX; Ocel | INOX; Ocel |
⌀ kotouče | 230 mm | 230 mm | 230 mm |
Šířka kotouče | 7 mm | 8 mm | 7 mm |
Zkratka brusiva | A | A | Keramické |