{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Zkratka brusiva | A | |
Specifikace | A24Q-BFX | |
Podíl železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Šířka kotouče | 7 mm | |
⌀ kotouče | 125 mm | |
⌀ otvoru | 22,23 mm | |
Doporučený úhel nastavení | 20-30 stupeň | |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | |
Maximální počet otáček | 12 200 min-1 | |
Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc |
Katalogové číslo | 560110 125X7 | |
EAN / GTIN | 9003170020367 | |
Číslo výrobce | 34046131 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
Hrubovací brusný kotouč PREMIUM*** „2 v 1“, ⌀ kotoučeךířka kotouče: 125X7mm
na poptávku
Ihned k dodání
345 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
131,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
109,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
862 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
117,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
98,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 960 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
63,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
52,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 538 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
233,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
194,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
587 ks okamžitě k dodání
od
1
ks
144,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
od
10
ks
120,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvoru | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm | 22,23 mm |
Maximální obvodová rychlost | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s | 80 m/s |
Optimalizováno pro materiál | INOX; Ocel | INOX; Ocel | INOX; Ocel | INOX; Ocel | INOX; Ocel |
⌀ kotouče | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Šířka kotouče | 7 mm | 7 mm | 6 mm | 7 mm | 7 mm |
Zkratka brusiva | A | A | A | Keramické | A |
Druh produktu | Hrubovaci brusny kotouc | Hrubovaci brusny kotouc | Hrubovaci brusny kotouc | Hrubovaci brusny kotouc | Hrubovaci brusny kotouc |