Diamantová lešticí sada CaraFin 5dílná SET

Artiklové číslo: 557507 SET
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
190 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CaraFin
Zkratka brusiva D
Počet dílů 5
Druh produktu Lešticí prostředek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 557507 SET
EAN / GTIN 4062406112172
Číslo výrobce 557507 SET

Popis

Provedení:

Lešticí sada s novými diamantovými lešticími nástroji. Diamantové zrno je pevně připevněné a pružném nosném tělese bez pojiv. Díky tomu zůstává velká část brusného zrna volná. To vede k podstatně vyššímu stupni využití v porovnání s volnými diamantovými zrny v lešticích pastách.

Výhoda:

  • Vyšší úběrový výkon.
  • Lepší jakost povrchu.
  • Vedlejší časy na opravy a čištění jako u diamantových past odpadají.

Použití:

Ideální pro ruční, politury podle kontury o předbroušených povrchů všech materiálů. Optimální přizpůsobení geometrii obrobku.
  • Lešticí proužky D151 - předběžná politura
  • Lešticí proužky D64 - politura
  • Lešticí proužky D10 - konečná politura
  • Lešticí utěrka (střední) D3 - lesklá politura
  • Lešticí utěrka (měkká) D1 - vysoce lesklá politura

Rozsah dodávky:

1× lešticí utěrka (střední) 180 x 90 mm, osazená diamantovým zrnem D3, viz také artikl 552790 D3
1× lešticí utěrka (měkká) 180 x 75 mm, osazená diamantovým zrnem D1, viz také artikl 552785 D1
1× lešticí proužky 80x40x3 mm, osazené diamantovým zrnem D10, viz také artikl 557510 D10 (blok) / 557521 D15 (samolepicí proužky) / 529115 D15 (lešticí pilník)
1× lešticí proužky 80x40x3 mm; osazené diamantovým zrnem D64, viz také artikl 557510 D64 (blok) / 557521 D64 (samolepicí proužky) / 529115 D64 (lešticí pilník)
1× lešticí proužky 80x40x3 mm; osazené diamantovým zrnem D151, viz také artikl 557510 D151 (blok) / 529115 D126 (lešticí pilník)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku