Brusný papír (SiC) voděodolný Matador 1500

Artiklové číslo: 557500 1500
(CZK 484,38 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    31,00  CZK / ks
    (CZK 484,38 / 1 Square metre)
  • od 50 ks
    26,00  CZK / ks
    (CZK 406,25 / 1 Square metre)
na poptávku
Ihned k dodání
3 397 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Serie Matador
Brusivo karbid křemíku
Zkratka brusiva SiC
Zrnitost 1 500
Stupeň jemnosti leštění
Šířka brusného listu 280 mm
Délka brusného listu 230 mm
Označení výrobce 911 A
Druh produktu Brusný papír

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 557500 1500
EAN / GTIN 4002748325922
Číslo výrobce 132592

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plasty, GFK
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Velmi pevný a pružný latexový papír s rovnoměrnou vrstvou karbidu křemíku (SiC). Dobrá přilnavost zrna, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.
Velikost listu 230×280 mm.

Použití:

Použití převážně k ručnímu broušení v karosárnách, opravnách a lakovnách, k broušení a jemnému broušení lakovaných nebo tmelených ploch.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku