Ocelová obtahovací destička

Artiklové číslo: 556950
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
122 ks okamžitě k dodání
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
    Šířka 230 mm
    Délka 280 mm
    Hmotnost 8 kg
    Druh produktu Obtahovací destička

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 556950
    EAN / GTIN 4062406193027
    Číslo výrobce 556950

    Popis

    Provedení:

    Velmi těžká a stabilní ocelová obtahovací deska se 4 neklouzavými pryžovými podstavci pro brusný papír 230×280 mm. Rozsah nastavení 3 mm pro upínání bez pomačkání.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku