Brusný papír (SiC) voděodolný Matador 3000

Artiklové číslo: 557500 3000
(CZK 531,25 / 1 Square metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    34,00  CZK / ks
    (CZK 531,25 / 1 Square metre)
  • od 50 ks
    28,00  CZK / ks
    (CZK 437,50 / 1 Square metre)
na poptávku
Ihned k dodání
498 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Cena za kus bez DPH
  • Zkratka brusiva: SiC

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Řada Matador
    Brusivo karbid křemíku
    Zkratka brusiva SiC
    Stupeň jemnosti leštění
    Šířka brusného listu 280 mm
    Délka brusného listu 230 mm
    Druh produktu Brusný papír

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 557500 3000
    EAN / GTIN 4002748316586
    Číslo výrobce 131658

    Aplikační tabulka

    Al Mg
     
    Ocel < 1400 N/mm
     
    Ocel < 55 HRC
     
    Ocel < 60 HRC
     
    Ocel < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Plasty, GFK
     
    Kámen
     
    Laky
     
    Uni
     
    mokré max.
     
    suché
     

    Popis

    Provedení:

    Velmi pevný a pružný latexový papír s rovnoměrnou vrstvou karbidu křemíku (SiC). Dobrá přilnavost zrna, vysoký brusný výkon a dlouhá životnost.
    Velikost listu 230×280 mm.

    Použití:

    Použití převážně k ručnímu broušení v karosárnách, opravnách a lakovnách, k broušení a jemnému broušení lakovaných nebo tmelených ploch.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku