ICM 318 IC908 Vrtací hlavice pro vrtáky DCN

Artiklové číslo: 5568412
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5568412
EAN / GTIN 7291075246834
Číslo výrobce 5568412
L-číslo L24050 618

Popis

Popis:

Modulární vyvrtávací hlavy, průměr řezu (DC) 31,8 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 31,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 stupňů

Charakteristika:

  • Prumer rezu (DC) 31.8 mm
  • Funkcní délka (LF) 13.02 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 31.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 17.95 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.94 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku