DCN 310-155-32R-5D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3202712
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3202712
    EAN / GTIN 7291075243147
    Číslo výrobce 3202712
    L-číslo L24040 410

    Popis

    Popis:

    Modulární vyvrtávací hlavy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 32 mm, průměr břitu (DC) 31 mm, kód velikosti uložení řezné destičky (SSC) 31,0, celková délka (OAL) 264 mm, efektivní délka (LU) 159,76 mm.

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 42 mm
    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 31 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 31.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 31 mm
    • Prumer príruby (DF) 42 mm
    • Funkcní délka (LF) 198.36 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 31.0
    • Skupina délek 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 310
    • Celková délka (OAL) 264 mm
    • Délka špicky britu(PL) 4.76 mm
    • Délka upínace (LPR) 204 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 60 mm
    • Typ stopky Kulaté
    • Použitelná délka (LU) 159.76 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku