FCP 223 IC908 Ploché vrtací hlavice pro vrtáky DCN, pro obrábění uhlíkové a legované oceli (ISO P)

Artiklové číslo: 5568182
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM FLAT HEAD
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5568182
EAN / GTIN 7291075300062
Číslo výrobce 5568182
L-číslo L24050 781

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 22,3 mm, kód velikosti sedu břitové destičky (SSC) 22,0, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů, délka konzol (LPR) 10,01 mm

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 60 Stupne
  • Velikost rohové fazety (CHW) 0.4 mm
  • Prumer rezu (DC) 22.3 mm
  • Funkcní délka (LF) 8.2 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 8.9 mm
  • Prumer pilotního vrtáku (PDD) 7.13 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 1.81 mm
  • Délka upínace (LPR) 10.01 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "SUMOCHAM FLAT HEAD" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku