DCN 220-176-25.4A-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavami, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon. Hloubka vrtání: 8xD

Artiklové číslo: 3202598
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3202598
    EAN / GTIN 7291075293333
    Číslo výrobce 3202598
    L-číslo L24040 624

    Popis

    Popis:

    Vložená tělesa vrtáku, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, Průměr řezu (DC) 0,866″, Vložení Kód velikosti sedadla (SSC) 22,0, Celková délka (OAL) 10-1/2″, použitelná délka (LU) 7,09″

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED): 1.26″
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC): 0.866″
    • Maximální prumer rezu (DCX): 0.902″
    • Minimální prumer rezu (DCN): 0.866″
    • Desetinný ekvivalent: 0.866″
    • Prumer príruby (DF): 1.26″
    • Funkcní délka (LF): 8.143″
    • Kód velikosti lužka (SSC): 22.0
    • Skupina délek: 8xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): ICP 220
    • Celková délka (OAL): 10-1/2″
    • Délka špicky britu(PL): 0.157″
    • Délka upínace (LPR): 8.3″
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
    • Délka stopky (LS): 2.2″
    • Typ stopky: Weldon
    • Použitelná délka (LU): 7.09″

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku