DCN 220-176-25R-8D Vrtací těleso s výměnnými hlavicemi, vnitřními otvory pro chladicí kapalinu a válcovou stopkou, hloubka vrtání 8xD

Artiklové číslo: 3202745
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3202745
EAN / GTIN 7291075277746
Číslo výrobce 3202745
L-číslo L24040 672

Popis

Popis:

Modulární vrtáky, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, průměr řezu (DC) 22 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 22,0, celková délka (OAL) 266,8 mm, pracovní délka (LU) 179,32 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 22 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 22.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 22 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 206.8 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 22.0
  • Skupina délek 8xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) ICP 220
  • Celková délka (OAL) 266.8 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.32 mm
  • Délka upínace (LPR) 210.8 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 179.32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku