Sada kotoučů s brusným rounem, 3-dílná (A), pro čištění a matování hrubá 150 mm

Artiklové číslo: 555760 150
Nastavit cenu 3 ks (CZK 409,33 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
161 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

⌀ kotouče (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kotouče 150 mm
Šířka kroužku 25 mm
⌀ otvoru 20 mm
⌀ redukčního kroužku 14 mm; 16 mm
Druh produktu Kroužek brusného rouna

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 555760 150
EAN / GTIN 4013349630575
Číslo výrobce L065681601

Popis

Provedení:

Kroužky brusného rouna Unipol® jsou ovinuté kolem kovového jádra; obsah sady vždy tři kroužky.

Použití:

Kroužky z brusného rouna mohou být upevněny v libovolném počtu a šířce.
Vhodné pro veškeré kovy (INOX, ocel, hliník, mosaz), plasty, dřevo a keramiku. Hrubé a agresivní brusné rouno (zrno zhruba 100) pro odstraňování vzdušné koroze a povrchových nečistot. Ke zdrsňování starých nátěrů, laků, plastů a gumových částí, k satinování dekorativních kovových povrchů (hloubka drsnosti Rt cca 3,5 − 4 µm).

Poznámka:

Upínací trny pro kroužky s brusným rounem viz č. 555785.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku