Sada suknových kotoučů s nejjemnějším lešticím rounem 3-dílná k vyleštění 100 mm

Artiklové číslo: 555735 100
Nastavit cenu 3 ks (CZK 208,67 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
126 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ kotouče 100 mm
Šířka kroužku 14 mm
⌀ otvoru 20 mm
⌀ redukčního kroužku 10 mm; 14 mm; 16 mm
Druh produktu Textilní kroužek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 555735 100
EAN / GTIN 4013349630346
Číslo výrobce L415681350

Popis

Provedení:

Textilní plisované kroužky jsou navinuté na kovovovém jádru (upínání); sada obsahuje vždy tři kotouče.
Velmi jemná struktura tkaniny, úsporná spotřeba lešticí pasty, dobrá životnost − netřepí se.
Unipol® Textilní kroužek ovinutý o kovové jádro (upnutí).

Použití:

Suknové plisované kotouče mohou být upnuty v libovolném počtu a šířce a s lešticí pastou je lze použít od předleštění až po vysoce lesklou polituru kovů (obvodová rychlost cca 25 – 30 m/s).
Nejjemnější lešticí rouno se používá k vyleštění všech kovů i plastů.

Poznámka:

Upínací trny pro suknové kroužky viz č. 555785.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly