SCD 142-063-160 ACP5 IC908 Vrták ze slinutého karbidu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 5531814
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5531814
EAN / GTIN 7291075018387
Číslo výrobce 5531814
L-číslo L24240 526

Popis

Popis:

Vrták ze slinutého karbidu, průměr upínacího otvoru, strana stroje (DCONMS) 16 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 14,2 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 14,2 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 83 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 133 mm, užitečná délka (LU) 63 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 14.2 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 14.2 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 83 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 133 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 45 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 63 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku