Popis:
Vrták ze slinutého karbidu, průměr záběru, strana stroje (DCONMS) 16 mm, vlastnost chladicí kapaliny (CSP) Coolant Thru, směr (HAND) pravý, průměr vrtáku (DC) 14,1 mm, velikost vrtáku / řezný průměr (DC) - metrický 14,1 mm, počet drážek (NOF) 2, délka drážky (LCF) 83 mm, rozsah L/D 5xD, rozsah L/D 5xD, celková délka (OAL) 133 mm, užitečná délka (LU) 63 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 14.1 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 14.1 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Délka spirály(LCF) 83 mm
- Skupina délek 5xD
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 133 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 45 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 63 mm