Popis:
Karbidové vrtáky, průměr závitu, strana stroje (DCONMS) 6 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 4,2 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 28 mm, počet řezných hran (NOF) 3, funkční délka (LF) 3 mm, délka sklíčidla (LCF) 4,2 mm, rozsah L/D, rozsah 5 x D Celková délka (OAL) 66 mm, úhel, 1. Stupeň (SIG) 140 stupňů, efektivní délka (LU) 22 mm
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 6 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu Pravá ruka
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 4.2 mm
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 4.2 mm
- Pocet drážek (NOF) 2
- Funkcní délka (LF) 65.24 mm
- Délka spirály(LCF) 28 mm
- Skupina délek 3xD
- Pocet zubu 2
- Celková délka (OAL) 66 mm
- Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 36 mm
- Typ stopky Kulaté
- Použitelná délka (LU) 22 mm