SCD 019-011-030 AP6 IC908 Vrták z tvrdokovu DIN 6537 bez vnitřního přívodu chladicí kapaliny, hloubka vrtání 6xD

Artiklové číslo: 5531106
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5531106
EAN / GTIN 7291075013771
Číslo výrobce 5531106
L-číslo L24240 735

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, průměr šroubení, strana stroje (DCONMS) 3 6 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (RUKA) pravá RUKA, průměr vrtání (DC) 1,9 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 1,9 mm, počet řezných hran (NOF) 6, délka upínací tyče (LCF) 60 mm, rozsah L/D 11,4xD, L/D (efektivní délka), délka (délka 15,2 mm)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 1.9 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 1.9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 15.2 mm
  • Skupina délek 6xD
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 60 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 41.1 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 11.4 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku