SCD 018-007-030 AP4 IC908 Vrták z tvrdokovu DIN 3567 bez vnitřního přívodu chladicí kapaliny, hloubka vrtání 4xD

Artiklové číslo: 5531084
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5531084
EAN / GTIN 7291075007503
Číslo výrobce 5531084
L-číslo L24240 677

Popis

Popis:

Karbidové vrtáky, průměr šroubení, strana stroje (DCONMS) 3 4 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP) vnější, směr (RUKA) pravá RUKA, průměr vrtání (DC) 1,8 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 1,8 mm, počet řezných hran (NOF) 4, délka upínací tyče (LCF) 46 mm, rozsah L/D 7,2xD, rozsah L/D (efektivní délka), celková délka (délka 10,8 mm)

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 3 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 1.8 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 1.8 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 10.8 mm
  • Skupina délek 4xD
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 46 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 31.2 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 7.2 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku