SCD 16.08-40-17.46ACP3 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 5530801
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5530801
EAN / GTIN 7291075007282
Číslo výrobce 5530801
L-číslo L24240 464

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 0,687″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,633″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,633″, počet flétny (NOF) 2, délka čipové flétny (LCF) 2,35″, délka skupiny 3xD ,Délka skupiny 3xD, Celková délka (OAL) 4,36″, použitelná délka (LU) 1,61″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.687″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.633″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.633″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.633″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 2.35″
  • Skupina délek: 3xD
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 4.36″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.91″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 1.61″

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku