Popis:
Pevné karbidové vrtáky, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) chladicí kapalina, směr řezu (RUKA) pravá ruka, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,577″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,577″, Počet flétny (NOP) 2, Délka čipové flétny (LCF) 2,08″, délka skupiny D 3x ,Délka skupiny 3xD, Celková délka (OAL) 4,09″, použitelná délka (LU) 1,38″
Charakteristika:
- Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
- Smer rezu : Pravá ruka
- Desetinný ekvivalent: 0.577″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.577″
- Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.577″
- Pocet drážek (NOF): 2
- Délka spirály(LCF): 2.08″
- Skupina délek: 3xD
- Pocet zubu: 2
- Celková délka (OAL): 4.09″
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
- Délka stopky (LS): 1.91″
- Typ stopky: Kulaté
- Použitelná délka (LU): 1.38″