SCD 4.71-020-4.76ACP3 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s otvory pro chladicí kapalinu, hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 5530755
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5530755
EAN / GTIN 7291075007107
Číslo výrobce 5530755
L-číslo L24240 449

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 0,187″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) chladicí kapalina, směr řezání (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 0,185″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 0,185″, počet flétny (NOF) 2, délka čipové flétny (LCF) 1,05″, délka skupiny 3xD ,Délka skupiny 3xD, Celková délka (OAL) 2,58″, použitelná délka (LU) 0,8″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.187″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.185″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 0.185″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 0.185″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 1.05″
  • Skupina délek: 3xD
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 2.58″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.44″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 0.8″

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku