SCD 175-071-180 ACP5 IC908 Vrták ze slinutého karbidu s vnitřním přívodem chladicí kapaliny, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 5530578
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5530578
EAN / GTIN 7291075018103
Číslo výrobce 5530578
L-číslo L24240 642

Popis

Popis:

Karbidová vrtačka, průměr sklíčidla, strana stroje (DCONMS) 18 mm, vlastnosti chladicí kapaliny (CSP), směr (RUČNÍ) vpravo, průměr vrtání (DC) 17,5 mm, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - Metric 5 mm, počet řezných hran (NOF) 5, délka sklíčidla (LCF) 143 mm, rozsah L/D 17,5xD, rozsah L/D, celková délka (93 mm) Efektivní délka (LU) 71 mm

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 18 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) 17.5 mm
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC) - Metric 17.5 mm
  • Pocet drážek (NOF) 2
  • Délka spirály(LCF) 93 mm
  • Skupina délek 5xD
  • Pocet zubu 2
  • Celková délka (OAL) 143 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Kulaté
  • Použitelná délka (LU) 71 mm

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku