SCD 19.05-74-19.05ACP5 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s chladicími otvory, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 5530540
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Serie SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5530540
EAN / GTIN 7291075171778
Číslo výrobce 5530540
L-číslo L24240 442

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 3/4″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) externí, směr řezu (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 3/4″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 3,74/4″, Počet flétny (NOP) 2, Délka čipové flétny (LCF) 3, délka skupiny 5xD skupina 5xD, Celková délka (OAL) 5,83″, použitelná délka (LU) 2,93″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.75″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 3/4″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 3/4″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 3.74″
  • Skupina délek: 5xD
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 5.83″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.99″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 2.93″

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku