SCD 15.88-64-15.88ACP5 IC908 Vrtáky z tvrdokovu s chladicími otvory, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 5530534
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SOLIDDRILL
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5530534
EAN / GTIN 7291075171747
Číslo výrobce 5530534
L-číslo L24240 700

Popis

Popis:

Pevné karbidové vrtáky, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 5/8″, vlastnost dodávky chladicí kapaliny (CSP) externí, směr řezu (RUKA) pravá RUKA, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) 5/8″, velikost vrtáku / průměr řezu (DC) - palce 2,54/8″, Počet flétny (NOP) 2, Délka čipové flétny (LCF) 5, délka skupiny 5xD skupina 5xD, Celková délka (OAL) 5,24″, použitelná délka (LU) 2,54″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Externí
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Desetinný ekvivalent: 0.625″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): 5/8″
  • Vrták Velikost / Prumer rezu (DC): - Inch 5/8″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka spirály(LCF): 2.54″
  • Skupina délek: 5xD
  • Pocet zubu: 2
  • Celková délka (OAL): 5.24″
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM): h6
  • Délka stopky (LS): 1.91″
  • Typ stopky: Kulaté
  • Použitelná délka (LU): 2.54″

Ze stejné série "SOLIDDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku