IDI 251-SK IC908 Vrtací hlavice pro litinu

Artiklové číslo: 5506481
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CHAMDRILL
Druh produktu Obráběcí vložka pro vrtání

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 5506481
EAN / GTIN 7291075122473
Číslo výrobce 5506481
L-číslo L24050 1150

Popis

Popis:

Modulární vrtací hlavy, průměr řezu (DC) 25,1 mm, kód velikosti sedla břitové destičky (SSC) 25,0, úhel, 1. stupeň (SIG) 140 st.

Charakteristika:

  • Úhel zkosení 30 Stupne
  • Prumer rezu (DC) 25.1 mm
  • Funkcní délka (LF) 6.43 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
  • Tlouštka britové desticky (S) 11 mm
  • Úhel špicky britu (SIG) 140 Stupne
  • Délka špicky britu(PL) 4.57 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů

Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku