Popis:
Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 25 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25.0, celková délka (OAL) 165 mm, efektivní délka (LU) 75 mm.
Charakteristika:
- Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
- Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
- Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
- Prumer rezu (DC) 25 mm
- Maximální prumer rezu (DCX) 25.9 mm
- Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
- Prumer príruby (DF) 32 mm
- Funkcní délka (LF) 104.45 mm
- Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
- Skupina délek 3xD
- Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 250-SG
- Celková délka (OAL) 165 mm
- Délka špicky britu(PL) 4.55 mm
- Délka upínace (LPR) 109 mm
- Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
- Délka stopky (LS) 56 mm
- Použitelná délka (LU) 75 mm