DCM 250-125-25A-5D Těleso vrtáku se stopkou Weldon, hloubka vrtání 5xD

Artiklové číslo: 3200683
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada CHAMDRILL
    Druh produktu Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 3200683
    EAN / GTIN 7291075101676
    Číslo výrobce 3200683
    L-číslo L24040 1293

    Popis

    Popis:

    Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 25 mm, řezný průměr (DC) 25 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 25,0, celková délka (OAL) 215 mm, efektivní délka (LU) 125 mm.

    Charakteristika:

    • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
    • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
    • Prumer rezu (DC) 25 mm
    • Maximální prumer rezu (DCX) 25.9 mm
    • Minimální prumer rezu (DCN) 25 mm
    • Prumer príruby (DF) 32 mm
    • Funkcní délka (LF) 154.45 mm
    • Kód velikosti lužka (SSC) 25.0
    • Skupina délek 5xD
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 250-SG
    • Celková délka (OAL) 215 mm
    • Délka špicky britu(PL) 4.55 mm
    • Délka upínace (LPR) 159 mm
    • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
    • Délka stopky (LS) 56 mm
    • Použitelná délka (LU) 125 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "CHAMDRILL" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku