LNMX 110408L-HT IC907 Tangenciálně upnuté břitové destičky se 4 řeznými hranami a pozitivním úhlem sklonu pro vysoký úběr třísek.

Artiklové číslo: 5506346
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 5506346
    EAN / GTIN 7291075175493
    Číslo výrobce 5506346
    L-číslo L24260 82

    Popis

    Popis:

    WSP - soustružení / drážkování, třískový přípravek HT, poloměr rohu (RE) 0,8 mm, směr (HAND) levá ruka, délka břitu (L) 11 mm, tloušťka břitové destičky (S) 11,4 mm

    Charakteristika:

    • Typ lamace trísek HT
    • Polomer rohu (RE) 0.8 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Délka rezné hrany (L) 11 mm
    • Maximální hloubka rezu (APMX) 5 mm
    • Tlouštka britové desticky (S) 11.4 mm
    • Max. Soustružnický posuv (ft(max)) 0.6 mm/rev
    • Min.D.O.C. 0.5 mm
    • Min. Soustružnický posuv (ft(min))) 0.15 mm/rev

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku